Beli kabel nya 1.5mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Supreme Cables Building Wire NYA RE (Kabel)Deskripsi:Building Wire NYA is Applications single core copper conductor, PVC insulated. Used for permanent installation in conduit exposed wiring in dry location.Specifications: SPLN 42-1 / SII 0208Rated Voltage : 450/750 Voltatribut:
- Length (m): 100
- ETERNA KABEL Building Wire Cable NYADeskripsi:KABEL NYA ETERNA 1X1.5MM HITAM 100 METERNYA adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat. Yang terdiri dari konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC satu lapis berwarna, Kabel NYA terdiri dari warna Hitam, Merah, Biru, dan Kuning Hijau yang diperuntukkan sebagai Grounding atau Arde Ukuran 1x1.5mm menunjukan kabel hanya memiliki 1 isi dan tebal tembaga 1.5mm. Kabel jenis NYA hanya memiliki 1 lapisan PVC yang melindungi Tembaga tanpa tambahan lapisan lainnya. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- ETERNA KABEL Building Wire Cable NYMDeskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.atribut:
- Length (m): 50
- Supreme Cables Building Wire NYM (Kabel)Deskripsi:Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor andaatribut:
- Type: NYM Supreme
- ETERNA KABEL Kabel Tegangan Rendah NYYDeskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- Supreme Cables Cables Low Voltage PVC Insulated NYA seriesatribut:
- Length (m): 100
- Number of Cores: 1
- Supreme Cables Kabel NYAatribut:
- Delivery Form: Drum
- Length (m): 100
- Material: Copper Conductor and PVC INsulated Cable
- Number of Cores: 1
- Specification: IEC 60227.3/SNI 04-6629.3
- Standard Delivery Length (m): 100
- Supreme Cables Kabel Listrik Fleksibel NYA Per Meter Tanpa Putusatribut:
- Length (m): 1
- Number of Cores: 1
- Jembo Kabel Thermoplastic Building Wire NYA SeriesDeskripsi:Identification of cores :- Green-Yellow- Yellow- Black- Blue- RedConstruction :1. Copper Conductor2. PVC InsulatedSymbol : NYA or CU/PVC- Size Ranged : 1.5 s/d 400mm²- Applicable Standard : Rated Voltage : 450/750 Volt- Specification : SPLN 42-1 : 1991, SNI 04-6629.3.2006, IEC 60227-3 IEC 01atribut:
- Length (m): 100
- Conductor Shape: rm
- AC Voltage Test (kV/5min): 2.5
- Number of Cores: 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: 006.001.001.036.24
- Jembo NYAF Series Thermoplastic Building Wire Cableatribut:
- Number of Cores: 1
- Conductor Material: Flexible Copper
- Insulation Material: PVC
- SNI License: Yes
- SNI Number: 006.001.001.036.24
- Jembo NYYHY Series Heavy Thermoplastic Flexible CableDeskripsi:- Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
- Federal Kabel Solid Electrical Cable Cu/PVC (NYA)Deskripsi:Single core insulated conductor, without sheath, for permanent installation in conduit or exposed wiring in dry location and in switch board and control panel.atribut:
- Number of Cores: 1
- Supreme Cables Kabel NYYatribut:
- Specification: IEC 60502-1/SNI IEC 60502-1
- ETERNA KABEL Building Wire Cable NYYHYDeskripsi:NYYHY adalah kabel yang memiliki konstruksi terdiri dari penghantar tembaga berkawat fleksibel, dengan urat dipilin bulat, berisolasi dan berselubung PVC sesuai warna baru kemudian dilapisi lagi dengan lapisan baru berwarna hitam sebagai kulit luarnya. NYYHY juga biasa disebut dengan Kabel Serabut. Ukuran 2x0.75mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 0.75mm. Kabel Listrik NYYHY Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN dan LMK sehingga sangat aman untuk digunakan.Penggunaan : digunakan dalam ruangan kering untuk alat-alat yang dapat dipindah-pindahkan atau pemasangan di tempat yang sulit dijangkau untuk mempermudah instalasi. asal saja kabel tidak mengenai bagian-bagian alat dengan suhu lebih dari 85 derajat celcius dan tidak untuk peralatan listrik termis.atribut:
- Standard: SNI 04-2700 SPLN 42-6-2
- Insulated: PVC, PVC Sheated
- Kabelindo Kabel NYAatribut:
- Length (m): 1
- Number of Cores: 1
- kabelmetal NYADeskripsi:Application : For building wire installed in conduit in dry location and interwiring in swich board and control panel. Special Features on Request : - Fire Resistance - Oil Resistance - Flame Retardant Cat. A , B, C Flame Retardant Non Category Heat Resistance - Nylon Coated
- Jembo Kabel Low Voltage Non Armoured NYY SeriesDeskripsi:- Symbol : NYY or CU/PVC/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage: 0.6/1 kV- Specification: SPLN 43-1 : 1994SNI IEC 60502-1 2009VDE 0271IEC 60502- Application : Indoor and outdoorInduct installation or of laying in the ground where not sustain mechanical damageatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 006.001.004.039.24
- Supreme Cables Building Wire NYFGBY (Kabel)atribut:
- Type: NYFGBY
- Specification: IEC 60502-1/SNI IEC 60502-1
- Standard Delivery Length (m): 100
- ETERNA KABEL Building Wire Cable NYM White (Per Meter Tanpa Putus)atribut:
- Length (m): 1
Daftar Harga kabel nya 1.5mm Terbaru September 2025
Supreme Cables Building Wire NYA RE (Kabel) | Rp369.900 |
ETERNA KABEL Building Wire Cable NYA | Rp369.900 |
ETERNA KABEL Building Wire Cable NYM | Rp559.900 |
Supreme Cables Building Wire NYM (Kabel) | Rp869.900 |
ETERNA KABEL Kabel Tegangan Rendah NYY | Rp759.900 |
Supreme Cables Cables Low Voltage PVC Insulated NYA series | Rp959.900 |
Supreme Cables Kabel NYA | Rp7.299.900 |
Supreme Cables Kabel NYYHY | Rp859.900 |
Supreme Cables Kabel Listrik Fleksibel NYA Per Meter Tanpa Putus | Rp5.000 |
Jembo Kabel Thermoplastic Building Wire NYA Series | Rp319.900 |
Data diperbarui pada 05/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)